Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.005 Rahmen 1xRDM Cat6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 917.005 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Bachmann 917.005 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-2957628
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.005
EAN/GTIN:
     4016514030842
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Modularjackabdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen mit Ausschnitt und Montagerahmen für 1xReichle De Massari CAT6 (nicht enthalten), inkl. 2 Schrauben, im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
10,2 mm
Gerätetiefe:
17,9 mm
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 9,26*
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 9,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,1848*
€ 11,6048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,6048*
€ 13,80971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,4848*
€ 13,66691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9248*
€ 13,00051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5448*
€ 12,54831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1048*
€ 12,02471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1848*
€ 9,73991
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.