| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2992950 Herst.-Nr.: 0059.0976 EAN/GTIN: 4012799599760 |
| |
|
| | |
| Endstopfen zum Verschließen der Flexrohre MF-F. Zum Schutz vor Verschmutzungen während Lagerung und Montage.Artikel: MF-FST63, Material: Polyethylen (PE), Gewicht: 0,05 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,06 kg, Geeignet für Nennweite: 63 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 180 mm, Höhe mit Verpackung: 65 mm, Tiefe mit Verpackung: 150 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,38* | € 36,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 28,06* | € 36,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,33* | € 39,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,79* | € 40,16* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 47,30* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|