Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5005-0BA00-1AB2 SCALANCE XB005 unmanag.IE Switch 10/100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-3013515
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50050BA001AB2
EAN/GTIN:
     4019169853903
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie-switch siemens
SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100 Mbit/s, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, AC/DC 24V Spannungsversorgung, mit 5x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB005 Unmanaged Kompakt Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 für kleine IE-Netzwerke. Funktional, platzsparend und industrietauglich: Die Switches SCALANCE X-B005 bieten immer den richtigen Compact Ethernet Switch, um eine einfache Maschinenvernetzung zu gewährleisten. Dank Varianten mit 5 bis 8 Ports lassen sich auch Datenübertragungen im Gigabit-Bereich problemlos durchführen. Die Compact Switch Modules (CSM) erlauben eine kostengünstige Anbindung der SIMATIC-Steuerungen und somit eine Integration derMaschnen in bestehende Anlagen. Mit unseren robusten und anwenderfreundlichen unmanaged Switches und CSMs bauen Sie kosteneffizient Industrial Ethernet-Netzwerke auf.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Managebar:
false
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 119,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,54*
€ 119,64*
€ 5,46*
ab € 96,80*
€ 119,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,75*
€ 121,59*
Lager 986
8
€ 6,50*
ab € 137,51*
€ 163,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,47*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,21*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,36*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,42*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,14*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,10*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,57*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,62*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,48*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,43*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,42*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 85,51*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 100,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.