| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3216609 Herst.-Nr.: 20570025 EAN/GTIN: 4013960252668 |
| |
|
| | |
| SSG-E-V ist eine Stahlrohr-Abstandschelle gewalzt mit Zink-Nickel Legierung. Die Stahlrohr-Abstandschelle ist mit zwei Linsenschrauben M5x16 aus Edelstahl versehen. Verwendet wird diese Abstandschelle zur sicheren Montage der Stahlrohre Staro Gewinde-ES und Staro Steck-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. Weitere Informationen: | | Farbe: | Zink | Werkstoff: | Stahl | Befestigungsart: | Schraubloch | Geschlossen: | true | Anreihbar: | false | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Mit Einlage: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4098* | € 2,1898* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,745* | € 2,235* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,643* | € 2,533* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,91* | € 2,95* | | | | Lager 986 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 3,0373* | € 3,7473* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,365* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|