Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3307488 Herst.-Nr.: 4008321957344 EAN/GTIN: 4008321957344 |
| |
|
| | |
| – Dimmermodule. Produkteigenschaften: DALI-Phasenabschnittsdimmer. Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen. Dimmen von vielen handelsüblichen dimmbaren LED-Lampen für Netzspannung. Dimmen von elektronischen Trafos. Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W. DALI/Touch DIM® Steuersignal. Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007). Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Sicherheit: nach EN 61347. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet. Technische Ausstattung: Geeignet für alle OSRAM HALOTRONIC® und ET-PARROT® Vorschaltgeräte. Geeignet für alle dimmbaren OSRAM LED-Lampen für Netzspannung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstrafo, Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Dimmer, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, halogen dimmer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,16* | € 187,74* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 161,11* | € 189,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 194,31* | € 194,31* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 181,97* | € 199,06* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 250,28* | € 291,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|