Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTN320C SLS-Schalter 3polig Cs 20A f.Hutschienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HTN320C Elektrogehäusezubehör
Hager HTN320C Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-3437626
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN320C
EAN/GTIN:
     3250613305390
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 20A für Hutschienenmontage.SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Frequenz:
50 Hz
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Auslösecharakteristik:
Cs
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,23*
€ 230,98*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,61*
€ 231,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,66*
€ 236,39*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 207,05*
€ 241,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 255,68*
€ 296,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT631
ab € 48,33*
Zubehör
Hager
HZT632
ab € 53,92*
Zubehör
Hager
HZT532
ab € 9,78*
Zubehör
Hager
HT006
ab € 1,14*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.