Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-3437846 Herst.-Nr.: L73M EAN/GTIN: 3250610740583 |
| |
|
|  |  |
 | Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene.D0-Sicherungslasttrennschalter dreipolig schaltbar für D02 Sicherungen, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom: | 63 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Polzahl: | 3 | Baugröße: | D02 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 51,29* | € 64,88* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 51,80* | € 65,53* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 53,90* | € 68,06* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 53,37* | € 68,36* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 60,31* | € 75,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|