Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 671923.004 Notleuchte Wandleuchte LED 2,5W 350x33x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3495805
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671923.004
EAN/GTIN:
     4010319859714
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Erkennungsweite:
30 m
Breite:
33 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Farbtemperatur:
5700 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,84*
€ 222,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,09*
€ 224,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,34*
€ 227,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,26*
€ 234,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 266,59*
€ 315,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.