Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SVM40W DN Stapa Gewindemuffe M40x1,5 St FT 2046558


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M40x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M40x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M40x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Artikel-Nr.:
     986-3496244
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046558
EAN/GTIN:
     4012195781981
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
Gewinde
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
false
Oberfläche gebürstet:
false
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe obo, stapa gewindemuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,2125*
€ 168,4325*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,86*
€ 171,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 153,7375*
€ 183,7675*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 155,8575*
€ 185,4275*
€ 5,95*
ab € 178,48025*
€ 212,28025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,7675*
€ 218,68333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,6575*
€ 216,17243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,2875*
€ 208,59213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,4075*
€ 202,78493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,7375*
€ 182,94763
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,1495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.