Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S75QSD-Z 75x85cm Alu-Reflektor ziegelrot RAL8012 790203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes S75QSD-Z Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Televes S75QSD-Z Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     986-3626258
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S75QSD-Z
EAN/GTIN:
     8424450146439
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Aluminium Sat-Reflektor mit Druckguss Feedhalter einfachste Montage durch klappbaren Feedhalter Vormontiert Sehr stabile Ausführung Masthalterung feuerverzinkt Integrierte Kabelführung im Feedarm Rostfreie Schrauben TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Verstärkung:
38,5 dB
Farbe:
rot
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
true
Mit Systemhalterung:
true
Multifeedtauglich:
true
Tragarm komplett vormontiert:
true
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Stahl
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,83*
€ 109,11*
€ 5,00*
ab € 111,69*
€ 116,13*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 116,75*
€ 121,36*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 122,84*
€ 128,02*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 152,29*
€ 157,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.