Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino NT4164/13 Steckdose Schweiz Typ 13 m.erh.Ber.schutz 2M Tech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3629146
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     NT4164/13
EAN/GTIN:
     8012199650951
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 2P+E, 10?A, 250?V a.c., Schweizer Standard Typ 13, 2-modulig, verfügbar auf Anfrage, Farbe: Tech
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Schweizer Norm Typ 13
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
48 mm
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
false
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK00
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 9,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 10,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,50*
€ 13,48*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.