Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 66004434 LED Konverter IP65 24V, 13W , 0,54A 203x20x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter 24V DC 13W IP65 66004434
LED Konverter 24V DC 13W IP65 66004434
Artikel-Nr.:
     986-3780343
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66004434
EAN/GTIN:
     4021553019031
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Max. Ausgangsstrom: 0,55A, Kabellänge: Primär: 120mm, Sekundär: 200mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
203 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,46*
€ 31,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,99*
€ 31,63*
€ 5,95*
ab € 28,03*
€ 38,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,07*
€ 50,65*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.