Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0105 ALU 1HE 18xC13 3ph Strom 3,0m CEE 16A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     986-3795848
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0105
EAN/GTIN:
     4016514048137
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ALU 1HE VM Steckdosenleiste Länge: ca. 821 mm 18xC13 Steckdosen verriegelbar aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung Zuleitung 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE 16A Stecker 5-polig rot inkl. Verriegelungslaschen 940.103 inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Länge:
821 mm
Kabellänge:
3 m
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Montagerichtung:
vertikal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
18
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,20*
€ 126,81*
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 128,04*
€ 5,46*
ab € 108,48*
€ 129,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,36*
€ 130,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 150,58*
€ 177,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.