Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 788-721 Solid-State-Relais Eingang:AC/DC 24V Ausg. AC 12V .. 275 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-721 Leistungsrelais Grau
Wago 788-721 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     986-3824302
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-721
EAN/GTIN:
     4045454945961
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Solid-State-Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich AC 24 ? 230 V; Grenzdauerstrom 4 A; 2-Leiter-Anschluss; nulldurchgangsschaltend; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 28,46478*
€ 31,11478*
15 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 29,9003*
€ 32,6803*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,58*
€ 35,92*
1
€ 5,46*
ab € 27,52*
€ 37,28*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 40,9141*
€ 50,7041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,7041*
€ 60,33788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,5941*
€ 60,20698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,1241*
€ 53,69768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,3841*
€ 52,81708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,6441*
€ 51,93648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,9141*
€ 48,68778
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.