| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 986-3857094 Herst.-Nr.: NT4141AN EAN/GTIN: 8005543445518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzkotakt-Steckdose mit Berührungsschutz 16A, Steckklemmen (SL) – 2 Module, Farbe: Tech Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | lackiert | Ausführung: | SCHUKO | Gerätebreite: | 44 mm | Gerätehöhe: | 44 mm | Gerätetiefe: | 44 mm | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Farbe: | Aluminium | Mit Klappdeckel: | false | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9006 | Transparent: | false | Befestigungsart: | Rastbefestigung | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 2 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Steckklemme | Überspannungsschutz: | false | Fehlerstromschutz: | false | Mit Feinsicherung: | false | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | false | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | true | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Abschließbar: | false | Auswurfmechanismus: | false | Isolierter Einbau: | false | Mit Funktionsbeleuchtung: | false | Mit Orientierungsbeleuchtung: | false | Schlagfestigkeit: | IK00 | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Mit Ein-/Ausschalter: | false | Mit Durchschleiffunktion: | true | Verdrehter Zentraleinsatz: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,15* | € 5,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,03* | € 6,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,22* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,75* | € 7,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 986 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 4,96* | € 7,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 986 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 986 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 986 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|