| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3857096 Herst.-Nr.: NT4141MAP EAN/GTIN: 8005543480526 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Berührungsschutz 16A, Steckklemmen (SL) –2 Module, Farbe: Tech Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Ausführung: | SCHUKO | Gerätebreite: | 44 mm | Gerätehöhe: | 44 mm | Gerätetiefe: | 48 mm | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Farbe: | Aluminium | Mit Klappdeckel: | true | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9006 | Transparent: | false | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 2 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Steckklemme | Überspannungsschutz: | false | Fehlerstromschutz: | false | Mit Feinsicherung: | false | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | false | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | true | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Abschließbar: | false | Auswurfmechanismus: | false | Isolierter Einbau: | false | Mit Funktionsbeleuchtung: | false | Mit Orientierungsbeleuchtung: | false | Schlagfestigkeit: | IK00 | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Mit Ein-/Ausschalter: | false | Mit Durchschleiffunktion: | true | Verdrehter Zentraleinsatz: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,46* | € 13,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,63* | € 13,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,47* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 11,31* | € 16,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|