Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung FMFK32REG Funkkopf 12VDC SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkkopf REG FM FK 32
Funkkopf REG FM FK 32
Artikel-Nr.:
     986-3878853
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     FMFK32REG
EAN/GTIN:
     4011377087507
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
REG-Gehäuse 2 TE neue Systemfunktion: vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkempfänger für Reiheneinbaumodule Betrieb mit Netzteil Art.-Nr.: NT 1220 REG VDC Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Integrierte Antenne Externe Antenne (Art.-Nr.: FM ANT) zusätzlich anschließbar bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.B. metallischen Verteilerschränken Nennspannung: DC 12 V SELV Stromaufnahme: typ. 15 mA Umgebungstemperatur: ?5 ... +45 °C Schutzklasse: III Einbaubreite: 36 mm (2 TE) Anzahl REG-Module: max. 32 Anschluss Bus: Anschlussklemme Leitungslänge: max. 3 m Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm Funkfrequenz: 868,0 ... 868,6 MHz Funkreichweite: typ. 100 m Sendeleistung: max. 20 mW Empfängerkategorie: 2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,16*
€ 78,43*
€ 5,95*
ab € 62,25*
€ 78,53*
€ 3,50*
ab € 63,79*
€ 80,14*
Frei Haus
ab € 64,04*
€ 80,42*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 89,03*
€ 110,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
FMANT
ab € 27,65*
Zubehör
Jung
FMWLANANT
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.