Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1016D/E 16-Port Layer2 Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     986-3926610
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1016D/E
EAN/GTIN:
     0790069221279
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
PoE Switch
Der DES-1016D verfügt über 16 Ethernet-Anschlüsse, die eine einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für das Upgrade des Netzwerks bieten. Die „Green“-Technologie von D-Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen. Anzahl/Art der Ports: 16 x 10/100BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
281 mm
Tiefe:
182 mm
Montageart:
254 mm (10 Zoll)-Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet:
sonstige
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 32,50*
€ 40,85*
€ 4,00*
ab € 33,46*
€ 43,23*
Frei Haus
ab € 34,38*
€ 43,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,65*
€ 43,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,31*
€ 67,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DES-1024D/E
ab € 41,46*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,55*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,93*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,64*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.