Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1024D/E 24-Port Layer2 Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     986-3926611
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1024D/E
EAN/GTIN:
     0790069246111
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
PoE Switch
Der DES-1024D verfügt über 24 Ethernet-Anschlüsse, die eine einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für das Upgrade des Netzwerks bieten. Die „Green“-Technologie von D-Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
281 mm
Tiefe:
186 mm
Montageart:
254 mm (10 Zoll)-Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet:
sonstige
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 41,52*
€ 52,31*
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 52,44*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 42,63*
€ 53,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,71*
€ 53,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,22*
€ 82,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
D-Link
DES-1016D/E
ab € 33,46*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
ab € 6,87*
Zubehör
D-Link
DES-1008D/E
ab € 9,09*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,63*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.