Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672032.004 Notleuchte Pendelleuchte LED 2,5W 350x56 LP500,1xMotiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3953162
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672032.004
EAN/GTIN:
     4010319991292
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Fluchtwegleuchte
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Erkennungsweite:
30 m
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,36*
€ 393,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 338,33*
€ 397,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,10*
€ 410,64*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 356,52*
€ 418,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 468,56*
€ 539,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,52*
€ 642,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,81*
€ 634,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,63*
€ 606,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,81*
€ 591,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,56*
€ 557,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.