Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT HTFMA-180.161 Funk-Heizungs- regler m.Stellantrieb G8000422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Heizungsregler motorisch,f.WWH HTFMA-180.161
Funk-Heizungsregler motorisch,f.WWH HTFMA-180.161
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4080777
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G8000422
EAN/GTIN:
     4050528065612
Suchbegriffe:
Elektromotorischer Stellantrieb
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Funkaktoren (Funk-Heizungsregler), die in Verbindung mit alre-Funk-Raumtemperatursensoren eine Einzelraum-Temperaturregelung verwirklichen. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. 1-Kanal Funk-Temperaturaktor für Heizkörperventile. Adapter für Danfoss RA, RAV, RAVL im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 70,11*
€ 81,19*
1
€ 5,46*
ab € 70,23*
€ 88,86*
1
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 91,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,45*
€ 97,64*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 96,72*
€ 120,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.