Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-1668/106-000 Elektron. Absicherung DC 24V 8x 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 787-1668/106-000 Stromunterbrecher
Wago 787-1668/106-000 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     986-4117395
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1668/106-000
EAN/GTIN:
     4050821848363
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Gleichstromversorgung
Lastüberwachungsmodul
Schutzschalter
Elektronischer Schutzschalter EPSITRON® DC 24 V 8 x 6 A
Weitere Informationen:
Höhe:
127 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
142,5 mm
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0,016 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
100 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
1-Phasen-Fenster möglich:
false
3-Phasen-Fenster möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
false
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
true
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
false
Funktion Gleichstrom-Fenster:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,80*
€ 207,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,13*
€ 216,18*
Frei Haus
ab € 206,86*
€ 238,38*
Frei Haus
ab € 208,54*
€ 240,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 292,7888*
€ 335,3888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,3888*
€ 399,11267
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,1588*
€ 395,26897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,2088*
€ 384,61847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,8588*
€ 375,87197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,7888*
€ 348,41867
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,0378*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.