Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-1668/106-000 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-1668/106-000 Stromunterbrecher
Wago 787-1668/106-000 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31625391
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1668/106-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Gleichstromversorgung
Lastüberwachungsmodul
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
142.5 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 96 %
Energie
Eingangsspannung
18 - 30 V
Stromstärke (maximal)
6 A
Spannungsabfall
120 mV
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Auslösemethode
Elektronisch
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL 508; UL 2367; GL; EN 60950; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 1,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.