Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 857-604 Zeitrelais 24VDC 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 857-604 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-604 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-604 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     986-4118745
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-604
EAN/GTIN:
     4050821565673
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Multifunktionszeitrelais mit 1 Wechsler (1u) 4 Zeitbereiche 4 Funktionsbereiche Temperaturbereich: -25 °C ? +70 °C für den Bahnbetrieb
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
81 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Fernbedienung möglich:
false
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
true
Nur für Fernbedienung geeignet:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,98*
€ 43,79*
€ 5,46*
ab € 36,82*
€ 47,27*
€ 3,90*
ab € 37,92*
€ 48,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,94235*
€ 48,60235*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,3814*
€ 68,0814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,0814*
€ 81,01687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,7814*
€ 78,27987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,7614*
€ 73,49607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,7514*
€ 72,29417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,4714*
€ 70,77097
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,3814*
€ 64,71387
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.