| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4203702 Herst.-Nr.: 1811218 EAN/GTIN: 3660849545000 |
| |
|
| | |
| Smoove Origin IN RTS 1-Kanal Funkwandsender, zur manuellen Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkantriebe/ Funkempfänger. Bedienung über Drucktasten. - Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, sowie Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme - Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen - Einzel- oder Gruppenbedienung möglich - AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise - my-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise - Programmiertaste auf der Rückseite des Moduls - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich - Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme Betriebsspannung: 3 V Batterietyp: CR2032 Betriebstemperatur: 0 bis 60 GradC Umgebung: trockene Wohnräume Schutzart: IP 30 Funkfrequenz: 433,42 MHz Maße (B x H x T): 50 x 50 x 10 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Stromversorgung: | Batterie | Modulation: | UKW (FM) | Rollingcode-System: | false | Funkfrequenz: | 433,42 MHz | Funktaster unter Putz: | false | Funktaster auf Putz: | false | Tastatur-Schutzabdeckung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,44* | € 42,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,54* | € 42,35* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,93* | € 42,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,52* | € 43,40* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 44,84* | € 58,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|