Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1297-34 Beton Einbaugehäuse 400x300x135 m.Mineralfaserplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4213065
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1297-34
EAN/GTIN:
     4013456543836
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Universal Einbaugehäuse (1297-34). Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör. Tiefe: 135 mm | Länge: 408 mm | Breite: 308 mm
Weitere Informationen:
Länge:
408 mm
Durchmesser:
344 mm
Breite:
308 mm
Farbe:
grau
Montageart:
Betonbau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP3X
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Koppelbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Spezielle Anwendung:
sonstige
Winddicht:
false
Mit Schrauben:
true
Befestigung der Geräte:
schrauben
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
false
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
false
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
false
Rohrverriegelung:
false
Rohrverriegelung optional:
false
Einführung von hinten:
true
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
false
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
false
Ausgerüstet mit drehbarem Ring:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 54,90*
€ 69,51*
1
€ 5,00*
ab € 56,30*
€ 72,19*
1
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 74,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,64619*
€ 75,90619*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 82,6979*
€ 104,4379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,4379*
€ 124,2811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,1679*
€ 121,5798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,8779*
€ 116,4747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,3379*
€ 113,4521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,6979*
€ 98,4105
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.