Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1297-35 Beton Einbaugehäuse 400x300x235 m.Mineralfaserplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4213066
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1297-35
EAN/GTIN:
     4013456543843
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Universal Einbaugehäuse (1297-35). Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör. Länge: 408 mm | Breite: 308 mm | Tiefe: 235 mm
Weitere Informationen:
Länge:
408 mm
Durchmesser:
344 mm
Breite:
308 mm
Farbe:
grau
Montageart:
Betonbau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP3X
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Koppelbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Spezielle Anwendung:
sonstige
Winddicht:
false
Mit Schrauben:
true
Befestigung der Geräte:
schrauben
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
false
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
false
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
false
Rohrverriegelung:
false
Rohrverriegelung optional:
false
Einführung von hinten:
true
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
false
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
false
Ausgerüstet mit drehbarem Ring:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 145,37*
€ 173,53*
1
Frei Haus
ab € 149,61*
€ 181,21*
1
Frei Haus
ab € 154,80*
€ 188,24*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 158,13262*
€ 191,30262*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 210,1892*
€ 250,9092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,9092*
€ 298,58195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,2792*
€ 296,64225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,9692*
€ 285,56335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,0892*
€ 278,56615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,1892*
€ 250,12515
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.