Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LPH2418 LED-Netzteil Meanwell LPH 24VDC 18W 140x30x22mm IP67 LPH2418


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL LPH-18-24 Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL LPH-18-24 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-4305180
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LPH2418
EAN/GTIN:
     4021087007047
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
DC-Netzteile Meanwell LPH für Konstanstspannung ohne MM - Zeichen Innerhalb der EU nicht als LED-Treiber zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,14 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,022 mm
Breite:
0,03 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 7,38*
3 Tage
14
€ 6,00*
ab € 5,22*
€ 7,39*
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 8,51*
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 8,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,99*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.