Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes MS912C 9in12 Guss Multischalter NEVO kask. o.NT (MS-NT1208N) 714602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4401986
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     MS912C
EAN/GTIN:
     8424450173084
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
preisner televes diseqc-umschalter
diseqc-umschalter
Nevo Multischalter 9in12 im Gussgehäuse, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Schalter 10dB-Eingangsverstärkung für alle SAT-Eingänge zu/abschaltbar. Durchgangsdämpfung SAT: 6dB / Terr.: 3dB, SAT TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 8/11/-/- und 2400MHz 3/6/-/- dB, Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 2/5/-/- RK TN-Dämpfung 40dB, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr., max. Eingangspegel Sat 102 / Terr. 104 dBµV. Netzteil erforderlich (MS-NT1208N), Stromaufnahme Netzteil 195mA, Sat-Receiver 33mA. Abmessungen (BxHxT) = 208x253x30mm
Weitere Informationen:
Max. Stromaufnahme:
195 mA
Anzahl der Eingänge:
9
Netzteil:
ohne
22 kHz-Generator:
false
Kaskadierbar:
true
Teilnehmeranschlüsse:
12
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: multischalter 12 ausgänge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,49*
€ 231,09*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 209,62*
€ 240,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,49*
€ 258,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,76*
€ 273,89*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 278,74*
€ 316,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.