Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drehgeber
>
Drehgeber inkremental
>
Artikel
Pilz 772170 PNOZ m EF 1MM Sicherheitsschaltgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
986-4440193
Hersteller:
Pilz
Herst.-Nr.:
772170
EAN/GTIN:
4046548069600
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 1 Achse.
Weitere Informationen:
Höhe:
101,4 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
111 mm
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
true
... >
Automatisierungstechnik
>
Automation
>
SPS-Systeme, Klein-
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
pilz sicherheitsrelais 24vdc
,
schutztürwächter pilz
,
schutztürwächter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,22*
€ 293,97*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,78*
€ 294,50*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,67*
€ 296,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 273,57*
€ 296,82*
Lager 986
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 396,39*
€ 429,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,87*
€ 511,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,36*
€ 508,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,09*
€ 504,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,82*
€ 496,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,39*
€ 471,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 986
Versand:
Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 986
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
ifm Inkremental Drehgeber Inkremental 10000/U, 12000U/min, 4,5 → 30 V dc, Gegentakt, TTL Hohlwelle mit Ø 12mm
ifm electronic
ROP520
ab € 227,57*
Zubehör
ifm Inkremental Drehgeber Inkremental 10000/U, 12000U/min, 4,5 → 30 V dc, Gegentakt, TTL Hohlwelle mit Ø 6mm
ifm electronic
RA3100
ab € 168,09*
Zubehör
ifm Inkremental Drehgeber Inkremental 10000/U, 12000U/min, 4,5 → 30 V dc, Gegentakt, TTL Vollwelle mit Ø 10mm
ifm electronic
RVP510
ab € 212,48*
Zubehör
ifm Inkremental Drehgeber Inkremental 10000/U, 12000U/min, 4,5 → 30 V dc, Gegentakt, TTL Vollwelle mit Ø 6mm
ifm electronic
RUP500
ab € 230,31*
Zubehör
ifm Inkremental Drehgeber Inkremental, 12000U/min, 4,5 → 30 V dc, Gegentakt, TTL Vollwelle mit Ø 10mm Schaft
ifm electronic
RV3100
ab € 165,02*
Zubehör
ifm Inkremental Drehgeber Inkremental, 12000U/min, 4,5 → 30 V dc, Gegentakt, TTL Vollwelle mit Ø 6mm Schaft
ifm electronic
RB3100
ab € 157,56*
Zubehör
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RO3100
ifm electronic
RO3100
ab € 181,07*
Zubehör
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RU3100
ifm electronic
RU3100
ab € 172,17*
Zubehör
PILZ 793542 SCHRAUBKLEMMEN-SATZ, CONTROLLER, 4-PIN
Pilz
793542
ab € 5,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen