Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 773-602 Verbindungsdosenklemme 2L eindrähtig bis 4qmm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 773-602 Drahtverbinder Transparent, Weiß
Wago 773-602 Drahtverbinder Transparent, Weiß
Wago 773-602 Drahtverbinder Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-4492782
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-602
EAN/GTIN:
     4055143249133
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsdosenklemme für eindrähtige Leiter bis 4 qmm, 2-Leiter-Klemme, Gehäusefarbe braun-transparent, Deckelfarbe weiß
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Farbe:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen:
2
Mit Betätigungshebeln:
false
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
false
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
false
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1862*
€ 0,2162*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17025*
€ 0,23025*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1801*
€ 0,2501*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1809*
€ 0,2509*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2483*
€ 0,3383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3083*
€ 0,36688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
773-332
ab € 0,31405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.