Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 773-604 Verbindungsdosenklemme 4L eindrähtig bis 4qmm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 773-604 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Wago 773-604 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Artikel-Nr.:
     986-4492783
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-604
EAN/GTIN:
     4055143243681
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsdosenklemme für eindrähtige Leiter bis 4 qmm, 4-Leiter-Klemme, Gehäusefarbe braun-transparent, Deckelfarbe rot
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Farbe:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen:
4
Mit Betätigungshebeln:
false
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
false
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
false
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,23524*
€ 0,32524*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2491*
€ 0,3391*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2505*
€ 0,3405*
100
€ 5,00*
ab € 0,2508*
€ 0,3408*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3447*
€ 0,4647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4647*
€ 0,55299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4147*
€ 0,49349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3447*
€ 0,41019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.