Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR 100.1040.35/DALI Flixx EBstrahler LED 15W 840 1400lm DALI 35°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler Flixx100 840 DAL 35° FLIR 100 si #641733
LED-Einbaustrahler Flixx100 840 DAL 35° FLIR 100 si #641733
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4559475
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     641733
EAN/GTIN:
     4043544472793
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 988919 Systemleistung: 15.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1400 lm Systemeffizienz: 87.33 lm/W Moduleffizienz: 139 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 27.0/27.0 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 35° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 90 mm Ausschnittsmaß: 68 mm Außendurchmesser: 80 mm Höhe Leuchte: 92 mm Gewicht: 0.475 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
92 mm
Systemleistung:
15 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
1400 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,55*
€ 114,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,64*
€ 114,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,80*
€ 116,89*
Frei Haus
ab € 94,27*
€ 118,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 138,98*
€ 171,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636705
ab € 14,10*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636706
ab € 14,08*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636701
ab € 8,69*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636702
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.