Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5208-0BA00-2TB2 SCALANCE XB208 managebarer Layer 2 IE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-4596065
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52080BA002TB2
EAN/GTIN:
     4047622229293
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
SCALANCE XB208 managebarer Layer 2 IE Switch 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung IEC 62443-4-2 zertifiziert, Temp.-Bereich 0 bis +60°C Hutschienenmontage, Default-EtherNet/IP. SCALANCE XB208 Managed, Layer 2 Box Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: EtherNet/IPPROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen. Standard Ethernet/IP-Einstellungen. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XB208 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten ? von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XB208 wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
117 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
109 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Managebar:
true
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 477,25*
€ 530,99*
Frei Haus
ab € 487,52*
€ 539,72*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,37*
€ 549,85*
Frei Haus
ab € 514,03*
€ 584,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 642,05*
€ 702,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,45*
€ 835,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,68*
€ 825,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,74*
€ 818,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,20*
€ 801,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,83*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 30,22*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 39,00*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,84*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 47,46*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 56,28*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,50*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 66,18*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 73,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 83,85*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 97,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.