Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EDLR 195/1100-840W LED-Downlight 1100lm 4000K D=195mm H=82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Downlight EDLR 195/1100-840 W
EB-Downlight EDLR 195/1100-840 W
Artikel-Nr.:
     986-4668344
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321313
EAN/GTIN:
     4029299415056
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1160 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
195 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Systemleistung:
8 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
matt
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1160 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,83*
€ 133,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,19*
€ 134,52*
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 136,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,11*
€ 138,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 157,29*
€ 190,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
ab € 36,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202810
ab € 52,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202785
ab € 32,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202808
ab € 28,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202793
ab € 27,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202920
ab € 26,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//711
ab € 86,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
ab € 86,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//704
ab € 87,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
ab € 87,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.