Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 2310 EUGL/VAB-917 SCHUKO Steckdose ÜSS rot Busch-balance SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJ 2310 EUGL/VAB-917 SCHUKO Steckdose ÜSS rot Busch-balance SI
Artikel-Nr.:
     986-4700983
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA002011A6240
EAN/GTIN:
     4011395192252
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 ISN = 5 kA SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
sonstige
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
rot
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
3020
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Überspannungsschutz:
true
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
true
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK03
Sonderstromversorgung:
EDV
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.