Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 852-303 Industrial-Managed-Switch 8 PORST 100BASE-TX 2-Slot 1000BASE-SX/LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4827374
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-303
EAN/GTIN:
     4055143327176
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Industrial-Managed-Switch 8 Ports 100Base-TX 2-Slot 1000BASE-SX/LX
Weitere Informationen:
Höhe:
162 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
120 mm
Max. PoE-Leistung:
0 W
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP30
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
false
Layer 3:
true
Managebar:
true
Power over Ethernet:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch wago
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 619,54*
€ 668,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 604,1477*
€ 669,1314*
Frei Haus
ab € 627,17*
€ 675,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,50*
€ 685,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 942,1984*
€ 997,6684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,6684*
€ 1.187,2254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,9684*
€ 1.185,2024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,1784*
€ 1.177,1223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,4384*
€ 1.159,5817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,1984*
€ 1.121,2161
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-195
ab € 22,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1606
ab € 60,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1622
ab € 119,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1623
ab € 106,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
852-201/107-002
ab € 78,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
852-201/107-030
ab € 167,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-011
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-012
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-021
ab € 16,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-022
ab € 16,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-011
ab € 18,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-013
ab € 15,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
852-1280
ab € 157,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.