Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 926.002 PIX 1xUTE 0,2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann PIX Verlängerungskabel 0,2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann PIX Verlängerungskabel 0,2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4953466
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.002
EAN/GTIN:
     4057298014031
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
PIX Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 1xUTE Steckdose Frankreich schwarz schwarzer Zierring montiert, weißer Zierring zusätzlich beiliegend Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18 schwarz mit POS Verpackung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
230 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
90059010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Deckel:
false
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Länge der Zuleitung:
0,2 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
1
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
FI-Schalter:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 26,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 27,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,56*
€ 27,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 27,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,36*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,76*
Zubehör
Bachmann
926.200
ab € 5,52*
Zubehör
Bachmann
926.100
ab € 7,76*
Zubehör
Bachmann
926.101
ab € 4,54*
Zubehör
Bachmann
926.102
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.