Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1026MP 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     986-4989401
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1026MP
EAN/GTIN:
     0790069426667
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der DGS-1026MP verfügt über 24 10/100/1000BASE-T-Ports, sowie zwei SFP / 1000BaseT Combo Ports. Jeder der 24 PoE-Ports liefert bis zu 30 W bei einer maximalen PoE-Gesamtkapazität von 370 W. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000 BaseT; 2 x Combo SFP / 1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: 24x 802.3at / 370 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: 2 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250,4 mm
Max. PoE-Leistung:
370 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der sonstigen Ports:
24
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 271,33*
€ 293,55*
Frei Haus
ab € 288,36*
€ 311,52*
Frei Haus
ab € 288,91*
€ 313,55*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,68*
€ 338,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 527,61*
€ 567,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,27*
€ 665,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,03*
€ 662,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,71*
€ 654,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,61*
€ 627,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,57*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,56*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,47*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,78*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.