Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 753109 Steckdose Ber.schutz Valena Life ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Valena Life Steckdose Sl Uw 753109 mit erh. Ber.-sch.
LEGR Valena Life Steckdose Sl Uw 753109 mit erh. Ber.-sch.
Artikel-Nr.:
     986-5010711
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753109
EAN/GTIN:
     3414970574893
Suchbegriffe:
Dimmer
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Valena Life Schutzkontakt-Steckdose 16A, inkl. Abdeckung, mit erhöhtem Berührungsschutz und schraublosen Anschlussklemmen, komplett gekapselter und isolierter Einsatz und Doppelzahn-Spreizkrallen für mehr Halt in der Unterputzdose. Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
74,7 mm
Gerätehöhe:
74,7 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Steckklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK04
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
721
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,70*
1 Tag
258
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,01*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,48*
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,24*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.