Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako WS55-wg Wippschalter reinweiß glänzend 30000635


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako Wippschalter reinweiß WS55-wg glänzend 30000635
Eltako Wippschalter reinweiß WS55-wg glänzend 30000635
Artikel-Nr.:
     986-5037129
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000635
EAN/GTIN:
     4010312317433
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Uhren-Raumthermostat
Wippschalter, 1 Wechsler 10A/250V AC. Schalter für Einzel-Montage 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Wechselschalter
Einbautiefe:
30 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,87*
€ 11,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,94*
€ 11,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 11,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 12,12*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,78*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30999001
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.