Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 982235.002 Konverter f.LED 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter f.LED 100W 982235.002
Konverter f.LED 100W 982235.002
Artikel-Nr.:
     986-5061681
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982235.002
EAN/GTIN:
     4051859169451
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
KonverterLess is more Flex, L 305 B 30 H 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
305 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,58*
€ 118,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,22*
€ 123,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,25*
€ 131,10*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,13*
€ 131,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 143,91*
€ 173,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.