Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Uhrenbatterie 1,55V 315 1er Blister 107198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Uhrenbatterie UC315 AgO 1,55V - SR716SW
Energizer Uhrenbatterie UC315 AgO 1,55V - SR716SW
Artikel-Nr.:
     986-5489609
Herst.-Nr.:
     107198
EAN/GTIN:
     7638900055504
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Premium-Uhrenbatterien von Energizer bieten mehr Zuverlässigkeit mit einer langen Lagerfähigkeit. Die Uhrenbatterien sind für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. Die Verpackung ist klein und handlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
1 g
Durchmesser:
7,9 mm
Kapazität:
21 mAh
Nennspannung:
1,55 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
1,65 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
SR 67
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,34*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,54*
€ 2,35*
1
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 2,47*
2 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900063905
ab € 0,94*
Ähnlich
Energizer
603405
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer
E300843803
ab € 0,6163*
Ähnlich
Energizer
7638900052909
ab € 0,88*
Ähnlich
Energizer
7638900252989
ab € 1,18*
Ähnlich
Energizer
635706
ab € 1,12*
Ähnlich
Energizer
611295
ab € 0,66*
Ähnlich
Energizer
603398
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
625965
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
107209
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.