Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672291.002 Notleuchte Deckenleuchte Signcube Mini LED/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5517338
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672291.002
EAN/GTIN:
     4051859219538
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.
Weitere Informationen:
Länge:
199 mm
Erkennungsweite:
19 m
Breite:
199 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
160 lm
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,15*
€ 129,45*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,08*
€ 130,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,79*
€ 131,21*
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 134,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 152,06*
€ 184,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982423.002
ab € 40,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.