Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT69038 ISPOT XL m.H-Gestell IP44 50W/840 4200lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5550229
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT69038
EAN/GTIN:
     4020856690381
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Flächenstrahler in superflachem Design mit integrierter LED-Technik, inklusive Stativ und 2,5m Kabel & Stecker. Durch hohe Energieeffizienz der ideale Ersatz für herkömmlichen Halogenstrahler. Das Gehäuse ist durch IP65 Schutzart Staub- & Wassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Flächenmäßige Ausleuchtung durch 110° Abstrahlwinkel. Ideal für Baustellenbeleuchtung, Laderampen und Photostudios und für gewerbliche Nutzer besonders geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Breite:
265 mm
Höhe/Tiefe:
345 mm
Systemleistung:
50 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
true
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Reflektor:
matt
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
4000 lm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,48*
€ 47,48*
€ 5,46*
ab € 40,42*
€ 52,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,65*
€ 53,05*
€ 8,50*
ab € 41,28*
€ 53,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,76*
€ 73,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69060
ab € 3,99*
Ähnlich
Megatron
MT69061
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.