Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...
LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung...
Der Stativ LED Strahler JARO 2000 T ist ein energieffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlw...
Slimline CHIP-LED Strahler mit Stativ Strahler: Der doppelte LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält original Samsung SMD LED (5.100 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 50.0...
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 10600 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Ka...
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 WattDiese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte mit 1 Meter hohem Stativ eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund um...
BRENNENSTUHL LED-Baustrahler Jaro 2000 Wandmontage 20 Watt IP65 LED Strahler JARO zur Wandmontage ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Staubdicht und s...
Der LED Strahler JARO 14060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) e...
Der LED Strahler JARO 20060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 150W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) e...