Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170603 Techniker- Koffer Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5610685
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170603
EAN/GTIN:
     4021103706039
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Werkzeugkoffer Eco "Industrie" (-Artikelnr. 17 0500), ein robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen und zwei robuste abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit einer tiefgezogenen Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten sowie eine tiefgezogene Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Größe: LxBx 450x395x205 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H#: 430/390/100/100/200 mm, Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.500 g. Werkzeugkoffer-Bestückung, je 1x: VDE-Telefonzange mit gebogenen Backen, 200 mm (10 0238), Schraubenzange, 160 mm (10 0352), VDE-Kraftseitenschneider, 200 mm (10 0528), Elektronik-Seitenschneider (10 1040), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 3,0x0,5x100 mm (11 7702), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 4,0x0,8x100 mm (11 7704), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 5,5x1,0x125 mm (11 7705), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1x80 mm (11 7751), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2x100 mm (11 7752), Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil, PZ FL 1 x 80 mm (11 7741) Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil, PZ FL 2x100 mm (11 7742), 1000 V TX-Schraubendreher 155 mm, T 10x60 mm (11 7910), 1000 V TX-Schraubendreher 170 mm, T 15x75 mm (11 7915), 1000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T 20x100 mm (11 7920), 1000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T 25x100 mm (11 7925), Kabelentmantler ALLROUNDER, 4 - 15 mm ø (12 0009), Automatische Abisolierzange Power Strip, Länge 170 mm (10 0770), VDE Kabelschere, 180 mm (12 0114), Universal-Schaltschrankschlüssel (11 2894)Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, 250 mm (21 1528), Presszange click ‘n‘ crimp - Elektrotechnik (10 6000), Locator Box für Kabelentmanteler (12 9009)
Weitere Informationen:
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
22
Elektromonteur-Set:
true
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
6
Anzahl der Kabelschneider:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 573,26*
€ 637,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 609,65*
€ 677,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 618,38*
€ 685,04*
Frei Haus
ab € 620,78*
€ 689,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 807,72*
€ 875,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,39*
€ 1.041,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,39*
€ 1.011,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,19*
€ 985,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,22*
€ 971,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,72*
€ 961,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.