Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3210-5HB10-4UF0 SINAMICS S210 1AC 200-240V 5,0A 0,4kW Gr.B 55x170x170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-5628895
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105HB104UF0
EAN/GTIN:
     4042948675762
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Servoantrieb
SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V, -10%/+10%, 5,0A, 45-66Hz, Ausgangsspannung: 0-Eingabe V, 2,4A, 0-550Hz, Motor: 0,4kW, Schutzklasse: IP20, Frame Size B, 55 x 170 x 170 (BxHxT)
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
172,4 mm
Nennausgangsstrom I2N:
2,4 A
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit PC-Anschluss:
true
Bremschopper integriert:
true
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,4 kW
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,65*
€ 480,48*
€ 5,95*
ab € 459,48*
€ 498,32*
Frei Haus
ab € 468,38*
€ 505,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 462,48*
€ 510,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 601,67*
€ 644,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,96*
€ 767,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,61*
€ 764,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,86*
€ 750,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,60*
€ 736,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,67*
€ 715,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 33,20*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,38*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.