| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5717452 Herst.-Nr.: 62000275 EAN/GTIN: 4012591132936 |
| |
|
| | |
| Befestigungsset für Rohr- oder Mastbefestigung von Kabelabzweigkästen. Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm. Passend zu ENYCASE DK, KF und WP für Nennquerschnitte 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm². Weitere Informationen: | | Höhe: | 43 mm | Breite: | 83 mm | Tiefe: | 17 mm | Art des Zubehörs: | Befestigungsteile/-set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,50* | € 18,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,53* | € 18,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,93* | € 19,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,01* | € 19,10* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 20,44* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|