Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS SCOUT 204.930.35.2 Scout Next Stroms chienenstrahler LED 39W 930 4190LM...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 3000K SCOUT204.930.35.2si
LED-Stromschienenstrahler 3000K SCOUT204.930.35.2si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5759478
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660535
EAN/GTIN:
     4043544693617
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 930 | CRI 90 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 860292 Systemleistung: 37.5 W Leuchten-Lichtstrom: 4160 lm Systemeffizienz: 110.93 lm/W Moduleffizienz: 138.73 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.1/19.1 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 35° Abstrahlbereich: 35° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 96 mm Abmessungen (LxBxH): 212 x 96 x 164 mm Gewicht: 1.155 kg
Weitere Informationen:
Länge:
212 mm
Breite:
96 mm
Höhe/Tiefe:
164 mm
Systemleistung:
37,5 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG Standard
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
true
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
4160 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,24*
€ 205,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,49*
€ 206,25*
Frei Haus
ab € 173,21*
€ 213,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,75*
€ 223,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 251,29*
€ 304,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660315
ab € 25,34*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662747
ab € 34,71*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660320
ab € 82,44*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
644410
ab € 251,23*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659396
ab € 59,02*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
665614
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.